ULTRATECH 8155 Pop-up-allassäiliö | AD2DNN 3NJL2

ULTRATECH 8155 Pop-up-allassäiliö

Varastossa
Tuote: AD2DNN Malli: 8155Ristiviite: 3NJL2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop-Up-altaan kontti
Korkeus28.25 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3923109000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8155 Pop-up-allassäiliö
€155.30 / yksikkö