HOFFMAN LHC353020SS metallikotelo 13.78 tuumaa K x 11.81 tuumaa leveys 304 ruostumaton teräs | AG2REN 32FE98

HOFFMAN LHC353020SS Metallinen kotelo 13.78 tuumaa K x 11.81 tuumaa leveys 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2REN Malli: LHC353020SSRistiviite: 32FE98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,952.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys7.87 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus13.78 "
Sisäpaneeli32FE94
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Leveys11.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN LHC151512SS metallikotelo 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys x 4.72 tuuman syvyys | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "€867.02
HOFFMAN LHC252015SS metallikotelo 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveys saranoitu | AG2REL 32FE96 LHC252015SS5.91 "9.84 "32FE927.87 "€1,183.18
HOFFMAN LHC302515SS metallikotelo 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys | AG2REM 32FE97 LHC302515SS5.91 "11.81 "32FE939.84 "€1,621.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LHC353020SS Metallinen kotelo 13.78 tuumaa K x 11.81 tuumaa leveys 304 ruostumatonta terästä
€1,952.91 / yksikkö