Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN LHC302515SS metallikotelo 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys | AG2REM 32FE97

HOFFMAN LHC302515SS metallinen kotelo 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2REM Malli: LHC302515SSRistiviite: 32FE97
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
€1,621.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys5.91 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus11.81 "
Sisäpaneeli32FE93
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Leveys9.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0005
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN LHC151512SS metallikotelo 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys x 4.72 tuuman syvyys | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "€867.02
HOFFMAN LHC252015SS metallikotelo 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveys saranoitu | AG2REL 32FE96 LHC252015SS5.91 "9.84 "32FE927.87 "€1,183.18
HOFFMAN LHC353020SS metallikotelo 13.78 tuumaa K x 11.81 tuumaa leveys 304 ruostumaton teräs | AG2REN 32FE98 LHC353020SS7.87 "13.78 "32FE9411.81 "€1,952.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LHC302515SS metallinen kotelo 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys
€1,621.94 / yksikkö