A Perusaine: Metallinen , Väri: Ruostumaton teräs , Kotelon kannen ominaisuudet: 1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä , Kotelon kannen tyyppi: saranoitu , Suorittaa loppuun: # 4 Harjattu , Tiiviste: polyuretaani , IP-luokitus: 66 , Pudotukset / Ei tyrmäyksiä: Ei tyrmäyksiä , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Metallimittari: 14, 16 , Asennus: Seinä , NEMA-luokitus: 4, 4X, 12
Inline-sarjan tyyppiset 4X saranakansi neljänneskierroskotelot
Hoffman Inline Series Type 4X saranakannen neljänneskierroskotelot sopivat suojaamaan vedeltä, pölyltä ja syövyttäviltä aineilta. Niissä on neljänneskäännös saranakannet, jotka mahdollistavat helpon pääsyn huoltoon ja laitteiden säätöihin. Ne sisältävät ja suojaavat herkkiä komponentteja, kuten teollisuusohjauslaitteita, automaatiolaitteita, instrumentteja ja paljon muuta. Näissä NEMA-luokitelluissa koteloissa on 304 ruostumaton teräsrakenne, mikä takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden. Niillä on IP66-luokitus, joka tarjoaa vahvan suojan pölyä ja vettä vastaan. Näissä koteloissa on 1/4 kierroksen salpa ja ruuvimeisseli, mikä mahdollistaa kätevän pääsyn ja turvallisen sulkemisen. Ne on varustettu polyuretaanitiivisteillä parantamaan tiivistystä ja suojaa pölyltä ja kosteudelta. Nämä kotelot voidaan kiinnittää seinään, mikä varmistaa turvallisen sijoituksen ja saavutettavuuden. Ne sisältävät maadoituslaitteistot ja tiivistyslevyt kattavan asennuskomponentin tarjoamiseksi. Näissä koteloissa on harjattu pinta, mikä parantaa niiden ulkonäköä ja kestävyyttä.