RULAND MANUFACTURING Akselin kaulukset


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Palojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 350 astetta F
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
CLD-16-SS
1"2.032 "303 Ruostumaton teräs1.75 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€88.59
B
CLD-16-F
1"2.032 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.75 "Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "€56.78
C
TCN-08-F
1-9 / 16 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs2.437 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€58.28
C
TCN-06-F
1-11 / 64 "65.6mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs2"Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€42.07
C
TCN-10-F
1-31 / 32 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs2.875 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€123.77
C
TCN-09-F
1-49 / 64 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs2.625 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€111.39
C
TCN-07-F
1.375 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs2.25 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€46.54
B
CLD-8-F
1 / 2 "1.281 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "€42.04
A
CLD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 Ruostumaton teräs1.125 "Ruostumaton teräs# 8-3213 / 32 "€63.62
A
CLD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 Ruostumaton teräs5 / 8 "Ruostumaton teräs# 4-409 / 32 "€53.97
B
CLD-4-F
1 / 4 "0.773 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "€41.59
C
TCN-12-F
2-35 / 64 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3.375 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "€167.17
C
TCN-13-F
2-35 / 64 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3-9 / 6 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "€198.10
C
TCN-03-F
2.031 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.5 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€28.65
C
TCN-14-F
2.75 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3.75 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "€235.24
C
TCN-11-F
2.156 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3.187 "Alloy SteelM6 x 181 / 2 "€148.54
C
TCN-04-F
2.156 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.625 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€31.29
A
CLD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 Ruostumaton teräs1.5 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€79.50
B
CLD-12-F
3 / 4 "1.808 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "€53.41
C
TCN-00-F
13 / 32 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs15 / 16 "Alloy SteelM3 x 81 / 4 "€19.77
C
TCN-01-F
15 / 32 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.125 "Alloy SteelM3 x 101 / 4 "€20.13
C
TCN-02-F
37 / 64 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1 5 / 16 "Alloy SteelM4 x 141 / 2 "€22.65
C
TCN-05-F
61 / 64 "-Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.875 "Alloy SteelM5 x 161 / 2 "€38.29

Akselin kaulukset

Ruland Manufacturing -akselikauluksia käytetään ohjaukseen, etäisyyksiin, pysäytykseen, asennukseen ja komponenttien kohdistamiseen. Näissä RoHS 3- ja REACH-yhteensopivissa yksiköissä on puristintyyppinen muotoilu, joka ei vahingoita akselia, minkä lisäksi ne mahdollistavat helpon irrottamisen ja säädöt ilman rajoituksia. Niissä on tarkasti hallittu pinnan ja reiän välinen kohtisuora, ja laakerin lukkomuttereissa on tiukat toleranssit, jotka tarjoavat positiivisen kohdistuksen, kun akselin kaulusta käytetään kantavana pinnana, mekaanisena pysäyttimenä tai komponenttien asennuksessa. Nämä yksiköt on leimattu porauskooilla tunnistamisen helpottamiseksi. Tietyissä yksiköissä on kaksinkertaiset kierteet purseettoman viimeistelyn varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?