Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN LHC252015SS metallikotelo 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveys saranoitu | AG2REL 32FE96

HOFFMAN LHC252015SS Metallinen kotelo 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveys saranoitu

Varastossa
Tuote: AG2REL Malli: LHC252015SSRistiviite: 32FE96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,183.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys5.91 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus9.84 "
Sisäpaneeli32FE92
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Leveys7.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN LHC151512SS metallikotelo 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys x 4.72 tuuman syvyys | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "€867.02
HOFFMAN LHC302515SS metallikotelo 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys | AG2REM 32FE97 LHC302515SS5.91 "11.81 "32FE939.84 "€1,621.94
HOFFMAN LHC353020SS metallikotelo 13.78 tuumaa K x 11.81 tuumaa leveys 304 ruostumaton teräs | AG2REN 32FE98 LHC353020SS7.87 "13.78 "32FE9411.81 "€1,952.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LHC252015SS Metallinen kotelo 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveys saranoitu
€1,183.18 / yksikkö