HARRINGTON LB008-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8

HARRINGTON LB008-SC-5 Vipuliukukytkin ketjunostin 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9BXA Malli: LB008-SC-5Ristiviite: 6HJE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu liukukytkin ketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru liukukytkimellä
KetjuNikkelöity
Ketjun pituus6 ft.
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun avaaminen15 / 16 "
Vivun pituus14-3 / 8 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus1500 lb
Min. Koukkujen välillä11 "
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa54 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3585
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB008-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb11 "€1,064.50
HARRINGTON LB015-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb13.187 "€1,160.57
HARRINGTON LB015-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb13.187 "€1,163.12
HARRINGTON LB030-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb15.625 "€1,507.54
HARRINGTON LB030-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb15.625 "€1,615.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB008-SC-5 Vipuliukukytkin ketjunostin 1500 Lb.
€909.90 / yksikkö