HARRINGTON LB008-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9

HARRINGTON LB008-SC-10 Vipuliukukytkin ketjunostin 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9BXB Malli: LB008-SC-10Ristiviite: 6HJE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,064.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu liukukytkin ketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru liukukytkimellä
KetjuNikkelöity
Ketjun pituus11 ft.
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun avaaminen15 / 16 "
Vivun pituus14-3 / 8 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus1500 lb
Min. Koukkujen välillä11 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa54 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Harrington LB008-SC-10 -vipukytkinketjunostin on ihanteellinen raskaiden kuormien nostamiseen kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Tässä Harrington-vipuketjunostimessa on karkaistusta metalliseoksesta valmistettu nikkelipinnoitettu kuormaketju, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Siinä on 360 asteen kiertokoukku vaaka-, pysty- ja käänteisissä kuormakulmissa nostamiseen.
  • Tässä Harrington-vipuketjunostimessa on Weston-tyylinen kuormajarru kuorman pysäyttämiseksi halutulle korkeudelle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Harrington LB008-SC-10 -vipukytkinketjunostimen suurin kantavuus?

A. 1500 lb

K. Kuinka liukukytkinmekanismi toimii?

V. Liukukytkinmekanismi on suunniteltu luisumaan, kun kuorma ylittää tietyn painon, mikä estää nostimen vahingoittumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB008-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb11 "€909.90
HARRINGTON LB015-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb13.187 "€1,160.57
HARRINGTON LB015-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb13.187 "€1,163.12
HARRINGTON LB030-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb15.625 "€1,507.54
HARRINGTON LB030-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb15.625 "€1,615.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB008-SC-10 Vipuliukukytkin ketjunostin 1500 Lb.
€1,064.50 / yksikkö