HARRINGTON LB015-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0

HARRINGTON LB015-SC-5 Vipuliukukytkin ketjunostin 3000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9BXC Malli: LB015-SC-5Ristiviite: 6HJF0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,160.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu liukukytkin ketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru liukukytkimellä
KetjuNikkelöity
Ketjun pituus6 ft.
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun avaaminen1.25 "
Vivun pituus14-3 / 8 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus3000 lb
Min. Koukkujen välillä13.187 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa64 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9955
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB008-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb11 "€909.90
HARRINGTON LB008-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb11 "€1,064.50
HARRINGTON LB015-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb13.187 "€1,163.12
HARRINGTON LB030-SC-5 vipu liukukytkin ketjunostin 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb15.625 "€1,507.54
HARRINGTON LB030-SC-10 Vivun liukukytkinketjunostin 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb15.625 "€1,615.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-5 Vipuliukukytkin ketjunostin 3000 Lb.
€1,160.57 / yksikkö