GREENLEE UT10-2S kaapelin vedin, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGH 15x794

GREENLEE UT10-2S kaapelin vedin, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A

Varastossa
Tuote: AA7GGH Malli: UT10-2SRistiviite: 15X794

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,173.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vedin
Ampeeria20
ToimintoKaapelin vetämiseen
moottoriKahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi
Vetovoima9986 paunaa
Käytä7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. Murtolujuus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikapasiteetti (4 x 500 m kuparikaapelit, 800 jalkaa (3) 90 asteen taivutukset, 3 x 1000 m kuparikaapelit, 750 jalkaa (4) 90 asteen taivutukset, 4 x 750 m kuparikaapelit, 1200 jalkaa (2) 90 asteen taivutukset)
    • Johto (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriamoottoriTyyppiKäytäPyörän tyyppiHinta
GREENLEE MVB Mobile Versiboom -kaapelin vedin, Jopa 20 Ft. Jatkettava | AA7GGJ 15X795 MVB--Kaapelin vedin--€11,535.21
GREENLEE 6900 kaapelinvetäjäpaketti, lattiakiinnitys, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. Murtolujuus-€15,395.34
GREENLEE 6901 kaapelinvetäjäpaketti, ketjukiinnikkeellä, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGL 15x797 690120Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. Murtolujuus-€16,227.34
GREENLEE 6906 kaapelinvetäjäpaketti, Mobile Versi Boom, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. MurtolujuusKiinteä kumi muovikeskuksissa€24,838.73
Tarjouspyyntö
GREENLEE 430-500 spiraalikääreinen lankaköyden vedin, 210 lbs. Breaking Strength, vihreä | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----€30.58
GREENLEE G3 kaapelinvetäjä, 1200 lbs. Jatkuva kuormitus, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 Hzsähköinen1/2 "kaksinkertainen punottu komposiittiköysiVankka€6,902.58
GREENLEE G6 kaapelin vedin, sähkö, 6000 lbs. Vetovoima | CH9UCR 454N82 G6-----€14,206.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE UT10-2S kaapelin vedin, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A
€13,173.68 / yksikkö