GREENLEE G3 kaapelinvetäjä, 1200 lbs. Jatkuva kuormitus, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38

GREENLEE G3 kaapelinvetäjä, 1200 lbs. Jatkuva kuormitus, 120V, 12A

Varastossa
Tuote: AG2AHT Malli: G3Ristiviite: 31AD38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,902.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vedin
Ampeeria12
ToimintoKaapelin vetämiseen
moottori50 / 60 Hz
Pyörien lukumäärä2
Vetovoima2000 paunaa
Tyyppisähköinen
Käytä1/2 "kaksinkertainen punottu komposiittiköysi
Jännite120
Renkaan koko8 sisään.
Pyörän tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8425310100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin kapasiteetti (4-1000 kcmil)
    • Putki (kiinnittyy eri kokoisiin putkiin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriamoottoriTyyppiKäytäPyörän tyyppiHinta
GREENLEE UT10-2S kaapelin vedin, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGH 15x794 UT10-2S20Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. Murtolujuus-€13,173.68
GREENLEE MVB Mobile Versiboom -kaapelin vedin, Jopa 20 Ft. Jatkettava | AA7GGJ 15X795 MVB--Kaapelin vedin--€11,535.21
GREENLEE 6900 kaapelinvetäjäpaketti, lattiakiinnitys, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. Murtolujuus-€15,395.34
GREENLEE 6901 kaapelinvetäjäpaketti, ketjukiinnikkeellä, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGL 15x797 690120Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. Murtolujuus-€16,227.34
GREENLEE 6906 kaapelinvetäjäpaketti, Mobile Versi Boom, 10000 lbs. Max. Kapasiteetti, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620Kahden nopeuden suuri vääntömomentti kiinteästi-7/8 tuuman (22.2 mm) kaksoispunottu polyesterikomposiitti, nimellispaino 32,000 paunaa (142 kN), min. MurtolujuusKiinteä kumi muovikeskuksissa€24,838.73
Tarjouspyyntö
GREENLEE 430-500 spiraalikääreinen lankaköyden vedin, 210 lbs. Breaking Strength, vihreä | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----€30.58
GREENLEE G6 kaapelin vedin, sähkö, 6000 lbs. Vetovoima | CH9UCR 454N82 G6-----€14,206.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE G3 kaapelinvetäjä, 1200 lbs. Jatkuva kuormitus, 120V, 12A
€6,902.58 / yksikkö