Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KMP2 Register Kit Seinä 7.5 - 15kw | AC2JJE

DAYTON 2KMP2 rekisterisarja seinä 7.5 - 15 kW

Varastossa
Tuote: AC2JJE Malli: 2KMP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRekisteröintipaketti
Syvyys2.5 "
Sopii KW: hen7.5 ja 15
Korkeus14 "
AsennustyyppiSeinä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii KW: henKorkeusLeveysHinta
DAYTON 2KMP1 Register Kit Seinä 3 - 5kw | AC2JJD 2KMP13 ja 512 "10 "€397.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KMP2 rekisterisarja seinä 7.5 - 15 kW
€479.77 / yksikkö