Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP13 vetonasta, 3/8 x 4.70 tuuman koko, 10 Gauge Kapasiteetti | AC4RUN 30HK23

GREENLEE 7212SP13 vetonasta, koko 3/8 x 4.70 tuumaa, kapasiteetti 10 gauge

Varastossa
Tuote: AC4RUN Malli: 7212SP13Ristiviite: 30HK23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä Stud
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
ToimintoKeskipultti
Nastojen lukumäärä0
TyyppiPitkät
Käytä1/2 "nopeuden rei'itysaukot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207303000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GREENLEE 7212SP14 vetonasta, 3/8 x 3.78 tuuman koko, hiiliteräs | AF9NPA 30HK24 7212SP14Työnnä isku€92.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP13 vetonasta, koko 3/8 x 4.70 tuumaa, kapasiteetti 10 gauge
€82.04 / yksikkö