Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty -sprinklerityökalu, yhdellä kädellä toimiva | AX3KNB

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty sprinklerityökalu, yhdellä kädellä toimiva

Varastossa
Tuote: AX3KNB Malli: Q-COM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalomiehen työkalu
Ulottuvuus8 x 3 x 2 tuumaa
Pään koko1/2 ", 3/4"
Suurin paine350 Psi
Uudelleen käytettäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Quickstop Q-COM -sprinklerityökalua käytetään sammuttamaan vahingossa käynnistynyt sprinkleri sekunneissa, mikä vähentää vesivahinkoja ja pitää laitoksen turvallisena.

Ominaisuudet:

  • Tämä työkalu pysäyttää 1/2 ja 3/4 tuuman sprinkleripäät, vaikka ne olisivat ehjät, vaurioituneet tai kokonaan irti leikatut.
  • Se toimii myös pystysuorassa, riippuvassa ja sivuseinämäisessä sprinklereissä sekä upotetuissa päissä.
  • Siinä on punainen pikalukitusvarsi, jonka avulla käyttäjä voi pysäyttää sprinkleripään suihkun sekunneissa.
  • Työkalu on testattu pysymään paikallaan jopa 350 psi:n vedenpaineessa, joten se on ihanteellinen työkalu palomiehille, rakennustyöntekijöille ja muille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä työkalu on tehty?

V. Tämä sprinklerien erikoistyökalu koostuu kotelokarkaistusta teräksestä, jossa on sinkki- ja kromipinnoitus erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

K. Aktivoituvatko kaikki sprinklerit kerralla?

V. Lähimpänä tulta tulevat sprinklerit aktivoituvat ensin. Noin 90 prosenttia tulipaloista voidaan hillitä yhdellä sprinklerillä.

K. Mikä on Fusible Linkin tarkoitus tässä työkalussa?

V. Sprinklerityökalussa on sulava linkki, jonka avulla sprinkleripää voi aktivoitua lämmön läsnä ollessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUICKSTOP TOOL Q-MT palonsprinklerin monitoimityökalu, raskas palomies | AX3KNC Q-MT€110.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty sprinklerityökalu, yhdellä kädellä toimiva
€171.82 / yksikkö