Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP14 vetonasta, 3/8 x 3.78 tuuman koko, hiiliteräs | AF9NPA 30HK24

GREENLEE 7212SP14 vetonasta, 3/8 x 3.78 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AF9NPA Malli: 7212SP14Ristiviite: 30HK24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä Stud
Suorittaa loppuunMusta oksidipinnoitettu
ToimintoKeskipultti
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus10 ga.
Nastojen lukumäärä0
Koko3 / 8 "x 3.83"
TyyppiTyönnä isku
Käytä1/2 "nopeuden rei'itysaukot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GREENLEE 7212SP13 vetonasta, 3/8 x 4.70 tuuman koko, 10 Gauge Kapasiteetti | AC4RUN 30HK23 7212SP13Pitkät€82.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP14 vetonasta, 3/8 x 3.78 tuumaa, hiiliteräs
€92.82 / yksikkö