laakerit: pallo , Pultin ympyrän halk.: 5.875 " , Vaadittu kondensaattori: Ei , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Johdon pituus: 6" , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin suunta: Up , Akselin tyyppi: Tasainen , Nastakuvio: 4-1/8 x 4-1/8" , Nastan koko: 10-32 "
Lauhduttimen tuuletinmoottorit, 5/8 tuuman akselin halkaisija
Daytonin tuuletinmoottoreita käytetään tuulettimen siipien tehonlähteenä, jotka jäähdyttävät tehokkaasti kaupallisten jäähdytyslauhduttimien ja ilmastointilaitteiden lauhdutuskierukkaa. Nämä moottorit on varustettu taajuusmuuttajalla (VFD), joka ohjaa ylivääntömomentin ja nopeuden vaihteluita, mikä tarjoaa paremman hyötysuhteen yksivaiheisiin moottoreihin verrattuna. Niissä on kuulalaakerit sujuvan ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi, ja ne voidaan asentaa pystyasentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi. Tietyt mallit on integroitu akselin maadoitusrenkailla, jotka luovat väylän jännitepiikkeille ohittaakseen metalliset laakerikomponentit, mikä suojaa niitä kaikilta sähköisen kaaremisen aiheuttamilta vaurioilta. Valitse laajasta valikoimasta näitä lauhdutinpuhallinmoottoreita, joiden tehot vaihtelevat 1/2-2 hv.