GRAINGER RTROLLEY Hyödyllinen ostoskori 265 lb Kapasiteetti Muovi AH7ZFY 38EW09

GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Kapasiteetti Muovi

Varastossa
Tuote: AH7ZFY Malli: RTROLLEYRistiviite: 38EW09

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Kapasiteetti hyllyä kohti75 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliMuovi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1"
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä13 "
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä13 "
Sähkö-Ei
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus1"
Kantavuus265 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys16 "
Hyllyn väriHarmaa
Hyllyn pituus24.5 "
HyllymateriaaliMuovi
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2925
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)49.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan korkeus: 45 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Suorittaa loppuunMitataKahvan korkeusJalkojen materiaaliHuulen korkeusHinta
GRAINGER BC2636-3DMB -lisäkärry 400 lb.sininen 27 tuuman leveys | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 lb4"---Kromattu2.75 "€682.58
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 apuvaunu, korotettu kahva, 1400 lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€574.47
GRAINGER TBST-1941 Korotettu kahva Utility Cart, 600 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3VTW 414x83 TBST-1941-300 lb5"Alumiini1248 "--€1,052.07
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2, ruostumaton teräs | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€503.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Kapasiteetti Muovi
€219.96 / yksikkö