GRAINGER BC2636-3DMB -lisäkärry 400 lb.sininen 27 tuuman leveys | AH7ARQ 36NK67

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Sininen 27 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7ARQ Malli: BC2636-3DMBRistiviite: 36NK67

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Säädettävä lisäys1"
Kapasiteetti hyllyä kohti150 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1"
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä11 "
Hyllyjen välinen etäisyys24 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä11 "
Sähkö-Ei
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliKromattu
Huulen korkeus2.75 "
Kantavuus400 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaispituus39.5 "
kokonaisleveys27 "
Hyllyn värisininen
Hyllyn pituus36 "
HyllymateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.265
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan korkeus: 41 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Suorittaa loppuunMitataKahvan korkeusJalkojen materiaaliHuulen korkeusHinta
GRAINGER RTROLLEY Hyödyllinen ostoskori 265 lb Kapasiteetti Muovi AH7ZFY 38EW09 VAIHTO13 "75 lb4"---Alumiini1"€219.96
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 apuvaunu, korotettu kahva, 1400 lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€574.47
GRAINGER TBST-1941 Korotettu kahva Utility Cart, 600 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3VTW 414x83 TBST-1941-300 lb5"Alumiini1248 "--€1,052.07
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2, ruostumaton teräs | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€503.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Sininen 27 tuuman leveys
€682.58 / yksikkö