GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 apuvaunu, korotettu kahva, 1400 lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3RVL 8WC16

GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Utility cart, korotettu kahva, 1400 lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2

Varastossa
Tuote: CD3RVL Malli: LDO-243639-2-5PO-95Ristiviite: 8WC16

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kapasiteetti hyllyä kohti700 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1.5 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys16.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahvan korkeus39.625 "
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1400 lb
MateriaaliTeräs
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "
TyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Suorittaa loppuunMitataKahvan korkeusJalkojen materiaaliHuulen korkeusHinta
GRAINGER BC2636-3DMB -lisäkärry 400 lb.sininen 27 tuuman leveys | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 lb4"---Kromattu2.75 "€682.58
GRAINGER RTROLLEY Hyödyllinen ostoskori 265 lb Kapasiteetti Muovi AH7ZFY 38EW09 VAIHTO13 "75 lb4"---Alumiini1"€219.96
GRAINGER TBST-1941 Korotettu kahva Utility Cart, 600 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3VTW 414x83 TBST-1941-300 lb5"Alumiini1248 "--€1,052.07
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2, ruostumaton teräs | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€503.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Utility cart, korotettu kahva, 1400 lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2
€574.47 / yksikkö