GRAINGER TBST-1941 Korotettu kahva Utility Cart, 600 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3VTW 414x83

GRAINGER TBST-1941 korotettu kahva, 600 lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2

Varastossa
Tuote: CD3VTW Malli: TBST-1941Ristiviite: 414X83

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,052.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kapasiteetti hyllyä kohti300 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys29 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Mitata12
Kahvan korkeus48 "
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus41 "
Hyllyn leveys19 "
TyyliHuuhdella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Suorittaa loppuunMitataKahvan korkeusJalkojen materiaaliHuulen korkeusHinta
GRAINGER BC2636-3DMB -lisäkärry 400 lb.sininen 27 tuuman leveys | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 lb4"---Kromattu2.75 "€682.58
GRAINGER RTROLLEY Hyödyllinen ostoskori 265 lb Kapasiteetti Muovi AH7ZFY 38EW09 VAIHTO13 "75 lb4"---Alumiini1"€219.96
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 apuvaunu, korotettu kahva, 1400 lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€574.47
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 2, ruostumaton teräs | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb5"Puuteroitu1439.625 "-1.5 "€503.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TBST-1941 korotettu kahva, 600 lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 2
€1,052.07 / yksikkö