GRAINGER GTH6R-SC-W kiinnitysruuvi, pyöreä 6 gallonan PE valkoinen | AG9RPU 21YK31

GRAINGER GTH6R-SC-W Pail Ruuvi Top Pyöreä 6 Gallona PE valkoinen

Varastossa
Tuote: AG9RPU Malli: GTH6R-SC-WRistiviite: 21YK31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko6.0 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija11.5 "
Kahva materiaalipolyeteeni
Korkeus17.625 "
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiKierrä yläkansi
ShapePyöreä
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKahva materiaaliKorkeusShapeHinta
GRAINGER SQ2140R Pail Open Head Square 4 gallonan PE punainen | AG9RPW 21YK49 SQ2140R4.0 gal.punainen-Teräs13 "Neliö€23.97
GRAINGER SQ2140BL Pail Open Head Square 4 gallonan PE sininen | AG9RPY 21YK51 SQ2140BL4.0 gal.sininen-Teräs13 "Neliö€23.97
GRAINGER GN2170-CDL Avoin pää, kierros 7 Gallon PE Natural | AG9RQF 21YL17 GN2170-CDL7.0 gal.Luonnollinen11 29 / 32 "Teräs19.75 "Pyöreä€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GTH6R-SC-W Pail Ruuvi Top Pyöreä 6 Gallona PE valkoinen
€44.05 / yksikkö