GRAINGER GN2170-CDL Avoin pää, kierros 7 Gallon PE Natural | AG9RQF 21YL17

GRAINGER GN2170-CDL Pail Open Head Pyöreä 7 gallona PE Natural

Varastossa
Tuote: AG9RQF Malli: GN2170-CDLRistiviite: 21YL17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko7.0 gal.
VäriLuonnollinen
Halkaisija11 29 / 32 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus19.75 "
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiAvaa pää
ShapePyöreä
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7145
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKahva materiaaliKorkeusShapeHinta
GRAINGER GTH6R-SC-W kiinnitysruuvi, pyöreä 6 gallonan PE valkoinen | AG9RPU 21YK31 GTH6R-SC-W6.0 gal.Valkoinen11.5 "polyeteeni17.625 "Pyöreä€44.05
GRAINGER SQ2140R Pail Open Head Square 4 gallonan PE punainen | AG9RPW 21YK49 SQ2140R4.0 gal.punainen-Teräs13 "Neliö€23.97
GRAINGER SQ2140BL Pail Open Head Square 4 gallonan PE sininen | AG9RPY 21YK51 SQ2140BL4.0 gal.sininen-Teräs13 "Neliö€23.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GN2170-CDL Pail Open Head Pyöreä 7 gallona PE Natural
€51.53 / yksikkö