GRAINGER SQ2140R Pail Open Head Square 4 gallonan PE punainen | AG9RPW 21YK49

GRAINGER SQ2140R, avoin pää, neliö, 4 gallonaa PE punainen

Varastossa
Tuote: AG9RPW Malli: SQ2140RRistiviite: 21YK49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko4.0 gal.
Väripunainen
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus13 "
Pituus9.5 "
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiAvaa pää
ShapeNeliö
KäytettyYhden matkan toimitus
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi mukana: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKahva materiaaliKorkeusShapeHinta
GRAINGER GTH6R-SC-W kiinnitysruuvi, pyöreä 6 gallonan PE valkoinen | AG9RPU 21YK31 GTH6R-SC-W6.0 gal.Valkoinen11.5 "polyeteeni17.625 "Pyöreä€44.05
GRAINGER SQ2140BL Pail Open Head Square 4 gallonan PE sininen | AG9RPY 21YK51 SQ2140BL4.0 gal.sininen-Teräs13 "Neliö€23.97
GRAINGER GN2170-CDL Avoin pää, kierros 7 Gallon PE Natural | AG9RQF 21YL17 GN2170-CDL7.0 gal.Luonnollinen11 29 / 32 "Teräs19.75 "Pyöreä€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SQ2140R, avoin pää, neliö, 4 gallonaa PE punainen
€23.97 / yksikkö