Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SQ2140BL Pail Open Head Square 4 gallonan PE sininen | AG9RPY 21YK51

GRAINGER SQ2140BL Avopään neliö, 4 gallonaa PE sininen

Varastossa
Tuote: AG9RPY Malli: SQ2140BLRistiviite: 21YK51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko4.0 gal.
Värisininen
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus13 "
Pituus9.5 "
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiAvaa pää
ShapeNeliö
KäytettyYhden matkan toimitus
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi mukana: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKahva materiaaliKorkeusShapeHinta
GRAINGER GTH6R-SC-W kiinnitysruuvi, pyöreä 6 gallonan PE valkoinen | AG9RPU 21YK31 GTH6R-SC-W6.0 gal.Valkoinen11.5 "polyeteeni17.625 "Pyöreä€44.05
GRAINGER SQ2140R Pail Open Head Square 4 gallonan PE punainen | AG9RPW 21YK49 SQ2140R4.0 gal.punainen-Teräs13 "Neliö€23.97
GRAINGER GN2170-CDL Avoin pää, kierros 7 Gallon PE Natural | AG9RQF 21YL17 GN2170-CDL7.0 gal.Luonnollinen11 29 / 32 "Teräs19.75 "Pyöreä€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SQ2140BL Avopään neliö, 4 gallonaa PE sininen
€23.97 / yksikkö