Toiminta: Ylläpidetty / ylläpidetty , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Syvyys: 1.6 " , Korkeus: 4.63 " , IP-luokitus: 54 , NEMA-luokitus: 3 , Ryhmät: 1 , Operaattorien määrä: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I , Operaattorin tyyppi: 2 Asennon valintakytkin , Leveys: 3"
Valintakytkimet, 2 -asentoinen käyttäjä
Appleton Electric -valintakytkinkokoonpanoja käytetään magneettisten käynnistimien ja kontaktorien kanssa moottoreiden kauko-ohjaukseen ja piirien ohjaamiseen ja valintaan. Niissä on hopea -kadmiumoksidirakenne korroosionkestävyyttä ja positiivisia koskettimia varten, ja niissä on selvästi merkityt liittimet ja messinkiruuvit nopean ja helpon johdotuksen varmistamiseksi. Nämä UL-listatut, räjähdyssuojatut ja pölyn syttymiskestävät kokoonpanot ovat ihanteellisia asennettavaksi petrokemianlaitoksiin ja kemianjalostamoihin. Ne on NEMA 3 -luokiteltu suojaamaan pölyltä ja roskilta. Ne tarjoavat ylläpidettyjä toimenpiteitä tapaturmien estämiseksi, ja niitä on saatavana 2- ja 4-piirin kosketusmuodoissa lisätoimintojen tarjoamiseksi kytkimille.