Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86675 tarkastus vastaanotettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4CAU 8PHU9

BRADY 86675 Tarkastus vastaanotettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4CAU Malli: 86675Ristiviite: 8PHU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen selitePäivämäärä Hyväksytty Hylätty
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86620 tarkastus vastaanotettu 7 x 4 tuuman musta/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AE2TGU 4ZH15 86620Metalli7"Economy polyesteri4"€35.94
BRADY 86565 tarkastus vastaanotettu 5-3/4 x 3 tuuman metriikka - 10 kpl pakkaus | AF4PCE 9E220 86565Metalli5.75 "Economy polyesteri3"€30.86
BRADY 86438 Tarkastus vastaanotettu 5-3/4 x 3 tuuman messinki - 10 kpl pakkaus | AF4QYR 9GCT7 86438Messinki5.75 "Raskas polyesteri3"€50.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86675 Tarkastus vastaanotettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€121.33 / yksikkö