GPIMETERS OM008S513-222 Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.067 - 2.43 gpm Virtausalue, 3/8 FNPT | CH6HFL 20YC31

GPI OM008S513-222 elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 0.067 - 2.43 gpm Virtausalue, 3/8 FNPT

Tuote: CH6HFL Malli: OM008S513-222Ristiviite: 20YC31
€1,900.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
VirtausmateriaaliKemikaalit, voiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue0.25-9.17 lpm
Virtausalue @ GPH4 To 145
Virta-alueet (GPM)0.067 To 2.43
Nesteen lämpötila. Alue-4 -250 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Taajuusalue3 - 108.9 Hz
Kotelo316 SS
Pituus2 3 / 4 "
Max. Paine495 PSI
Max. Viskositeetti4600 XNUMX SUS
O rengasmateriaaliPTFE
Output TypeReed-kytkin ja Hall-efekti
Tehontarve5/24 V DC
Anturin tyyppiReed-kytkin ja Hall-efekti
TyyppiSoikea vaihde

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 20YC31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueHinta
GPIMETERS OM004S513-222 Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.002 - 0.158 gpm Virtausalue, 1/8 FNPT | CH6HFM 20YC29 OM004S513-2221 / 8 "0.008-0.6 lpm€1,617.00
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM006S513-222 Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.008 - 0.45 gpm Virtausalue, 1/4 FNPT | CH6HFT 20YC30 OM006S513-2221 / 4 "0.033-1.67 lpm€1,724.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI OM008S513-222 elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 0.067 - 2.43 gpm Virtausalue, 3/8 FNPT
€1,900.10 / yksikkö