HOFFMAN Concept-sarjan tyyppi 4 ja 12 uppoasennettavat kotelot


Suodattaa
TyyliMalli
A
12126 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM12126LG
Tarjouspyyntö
A
16126 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM16126LG
Tarjouspyyntö
A
20166 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM20166LG
Tarjouspyyntö
B
20206 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM20206LG
Tarjouspyyntö
A
24208 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM24208LG
Tarjouspyyntö
A
24248 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM24248LG
Tarjouspyyntö
B
30248 CFM
Tarjouspyyntö
A
CFM30248LG
Tarjouspyyntö

Concept-sarjan tyyppi 4 ja 12 uppoasennettavat kotelot

HOFFMAN Concept -sarjan Type 4 ja 12 uppoasennettavat kotelot soveltuvat koneenohjaussovelluksiin. Niissä on kevyt teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, ja jauhemaalaus estää korroosiota. Nämä UL-listatut ja CSA-hyväksytyt kotelot voidaan asentaa helposti saranatapeilla ja sisäänrakennetuilla kiinnityspidikkeillä. Niiden ovet avautuvat enintään 210 astetta ja ovat irrotettavia. Näillä IEC-luokitelluilla laitteilla on myös IP66-luokitus, joka suojaa pölyltä ja voimakkailta vesisuihkuilta, mikä tekee niistä sopivia merisovelluksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?