Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10HI8216 Butt Sarana Tyyppi 10 - Pakkaus 2 | AB2WTL 1PED1

FAZTEK 10HI8216 peräsarana, tyyppi 10 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WTL Malli: 10HI8216Ristiviite: 1PED1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
MateriaaliAlumiini
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 15HI8514 Butt Sarana Tyyppi 15 - Pakkaus 2 | AB2WTV 1PED9 15HI85143"€71.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10HI8216 peräsarana, tyyppi 10 - 2 kpl pakkaus
€39.31 / yksikkö