Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 60A , Syttyvää: UL 94 V-1 , Korkeus: 1.25 " , Mfr. Sarja: KU (X) SC , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.62in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 600V , Leveys: 2" , langan mittari: 22 AWG - 6 AWG , Johdin maksimimitta: 6AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
KU (X) SC -sarjan riviliittimet
Bussmann KU(X)SC -sarjan riviliittimet helpottavat johtojen tai johtimien liittämistä sähköpiiriin. Näissä oikosulkulohkoissa on oikosulkuhihnat vierekkäisten liittimien tai kosketuspisteiden yhdistämiseksi riviliittimen sisällä, ja niissä on neljä ruuvia oikosulkuhihnan tiukasti kiinnittämiseksi liittimeen. Ne on suunniteltu sopimaan kuparijohtimille, joiden koko vaihtelee välillä 22-6 AWG, ja niissä on jopa 12 napaa erilaisten sähköpiirien eristämiseen ja erottamiseen yhdessä yksikössä. Nämä UL-listatut ja CSA-sertifioidut riviliittimet on valmistettu ydinlaatuisesta Norylistä (eräänlainen termoplastinen materiaali), jotka tarjoavat erinomaisen eristyksen, mekaanisen lujuuden ja kemiallisen kestävyyden. Ne mahdollistavat myös alustaasennuksen, jolloin nämä lohkot kiinnitetään tukevasti pintaan ruuveilla.