FSI DAT5672-IS eristyssuojajärjestelmä 18 x 24 x 9 jalkaa | AC7EQG 38F306

FSI DAT5672-IS-eristyssuojajärjestelmä 18 x 24 x 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EQG Malli: DAT5672-ISRistiviite: 38F306

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49,765.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava eristyssuojajärjestelmä
Korkeus9ft.
Pituus18ft.
MateriaaliPVC / Nylon
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi6306229030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAT5672-IS-eristyssuojajärjestelmä 18 x 24 x 9 jalkaa
€49,765.58 / yksikkö