ZURN RD2150-SS4 4 Korvaava kattoviemäri | AB7ZYJ 24X139

ZURN RD2150-SS4 4 Katon vaihtotyhjennys

Varastossa
Tuote: AB7ZYJ Malli: RD2150-SS4Ristiviite: 24X139

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennys
Väri / viimeistelyMylly
YhteysTyönnä sisään
Ristikon materiaaliValurauta
Korkeus4 15 / 16 "
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräsrunko, Dura Coat -valurautapuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN RD2150-SS3 3 Korvaava kattoviemäri | AB7ZYH 24X138 RD2150-SS3€335.04
ZURN RD2150-SS5 ruostumattomasta teräksestä varaava kattotyhjennys | CV8NNB RD2150-SS5€169.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RD2150-SS4 4 Katon vaihtotyhjennys
€389.92 / yksikkö