Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-73 Säädettävä jakoavain 12 tuuman Natural Plain | AD7BFJ 4DC27

AMPCO METAL W-73 säädettävä jakoavain 12 tuuman luonnollinen tavallinen

Varastossa
Tuote: AD7BFJ Malli: W-73Ristiviite: 4DC27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
KahvaTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.5 "
MateriaaliAlumiinipronssiseos
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
AMPCO METAL IW-71 Eristetty säädettävä jakoavain 8-3/8 tuumaa Oranssi/keltainen | AB8AAP 24Y885 IW-71Oranssi / KeltainenKaksoiseristetty liukastuvilla suojuksilla1.125 "8.375 "€258.02
AMPCO METAL IW-72 Eristetty säädettävä jakoavain 10-1/2 tuumaa Oranssi/keltainen | AB8AAQ 24Y886 IW-72Oranssi / KeltainenKaksoiseristetty liukastuvilla suojuksilla1-5 / 16 "10.5 "€258.41
AMPCO METAL W-71 säädettävä jakoavain 8 tuumaa Natural Plain | AD7BFG 4DC25 W-71LuonnollinenTavallinen kahva1.125 "8"€180.10
AMPCO METAL W-72 Säädettävä jakoavain 10 tuuman Natural Plain | AD7BFH 4DC26 W-72LuonnollinenTavallinen kahva1-5 / 16 "10 "€222.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-73 säädettävä jakoavain 12 tuuman luonnollinen tavallinen
€311.04 / yksikkö