BUSSMANN KU-sarjan riviliittimet


Suodattaa
Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 60A , Syttyvää: UL 94 V-1 , Korkeus: 0.5 " , Mfr. Sarja: KU , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.62in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 600V , Leveys: 2" , langan mittari: 22 AWG - 6 AWG , Johdin maksimimitta: 6AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliKoteloPituusHinta (ei alv)
A
KU12
kestomuovi8.75 "€23.58
B
KU10-WCNU
kestomuovi7.5 "€25.05
C
KUH6C
kestomuovi5"€31.40
D
KU8-00NU
kestomuovi6.25 "€16.70
D
KU6-WWCMT
Termoplastinen (TP)5"€18.67
B
KURL4-BP
Termoplastinen (TP)3.75 "€14.85
D
KU6-PNUV
Termoplastinen (TP)5"€43.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?