VESTIL LL-sarjan hehkuvarren kuormavalot


Suodattaa
Varren tyyppi: Yksi , Polttimotyyppi: hehkuva , Väri: Keltainen , Liitäntätyyppi: Liitä , Tuulettimen johdon pituus: 36 " , Tuulettimen moottori hv: 1 / 8 hp , Tuuletinvaihe: 1 , Tuulettimen valitsimen kytkimen nopeus: 3 , Valojohdon pituus: 72 " , Valon määrä: 1 , kevyt vaihe: 1 , Materiaali: Teräs , Max. Teho per lamppu: 90W , vaihe: 1 , Suojamateriaali: Metalli , Jännite: 115V , Työvalotyyppi: Riippuva
TyyliMalliJohdon pituusSyvyysJatkettu käsivarren pituusKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
LL-40-TUULETIN
6 ft.27.75 "48 "32 "21.5 "€639.95
B
LL-SAI-24
72 "24.5 "30.75 "14 "8"€313.43
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?