Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Luokka 2 Muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QMX Malli: TR100VA001Ristiviite: 2ETD7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus3.03 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.818
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB TR100VA001 muuntajaa käytetään LVI-järjestelmässä tehokkaaseen ja keskeytymättömään sähkönjakoon.

Ominaisuudet:

  • Siinä on avoin kotelo tehokkaaseen lämmönpoistoon muuntajassa.
  • Tässä esijohdotetussa releessä on letkuliitäntä, mikä yksinkertaistaa kytkentäprosessia ja parantaa liitettävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisen kiinnityksen Functional Devices RIB TR100VA001 muuntaja tarjoaa?

V. Se mahdollistaa 1/2 tuuman navan ja jalan asennuksen turvalliseen asennukseen.

K. Mitä huoltoa tämä muuntaja vaatii?

A. Tarkasta säännöllisesti ylikuumenemisen tai fyysisten vaurioiden varalta. Varmista asianmukainen tuuletus muuntajan ympärillä ja puhdista kertynyt pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Säännölliset tarkastukset edistävät optimaalista suorituskykyä.

K. Onko turvallista kuljettaa Functional Devices TR100VA001 muuntajaa kuljetuksen aikana?

A. Noudata varovaisuutta kantaessasi muuntajaa. Käytä asianmukaista pakkausta fyysisten vaurioiden välttämiseksi. Varmista, että se on kunnolla paikoillaan välttääksesi iskuja, jotka voivat vaikuttaa sen sisäisiin osiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€44.94
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€48.34
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€49.78
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€52.99
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€61.98
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Ei arvioitu1502.677 "sisä-2.879 "€30.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Luokka 2 Muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph
€58.96 / yksikkö