Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Luokka 2 Muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QMQ Malli: TR50VA005Ristiviite: 2ETD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus3"
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus50
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet INC / RIB TR50VA005 muuntaja soveltuu sähkövirran valvontaan ja ohjaukseen. Tätä anturia käytetään teollisuusympäristöissä, LVI-järjestelmissä ja muissa sähköasennuksissa. Sen säädettävä kynnysominaisuus varmistaa tarkan virrantunnistuksen, joten se sopii sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa virran valvontaa.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices INC / RIB TR50VA005 muuntajassa on avoin kotelointimuoto, joka tarjoaa helpon pääsyn ja näkyvyyden.
  • Sen mukana toimitetaan ensisijaiset liitäntäletit kätevän asennuksen ja liitettävyyden varmistamiseksi.
  • Tämä muuntaja toimii saumattomasti sekä 50 että 60 Hz sähköjärjestelmissä ja vastaa erilaisiin tehovaatimuksiin.
  • Se tarjoaa toissijaisen liitännän, jota helpottavat 8 tuuman johdot, mikä varmistaa joustavuuden johdotuskokoonpanoissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 3M MVU14-10RX rengasliitin, sininen napattu: Tämä rengasliitin on varustettu eristeellä piipun ympärillä, mikä estää langan säikeiden löystymisen. Se minimoi vahingossa tapahtuvan kosketuksen riskin ja suojaa oikosululta, kulumiselta ja korroosiovaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Functional Devices INC / RIB TR50VA005 muuntajan käyttölämpötila?

V. Se voi toimia lämpötiloissa -30 - 140 astetta F.

K. Mitkä ovat tämän Functional Devices INC / RIB TR50VA005 muuntajan komponentit?

V. Tämän muuntajan mukana tulee katkaisija, joka parantaa muuntajan ja siihen liitettyjen laitteiden turvallisuutta ja suojausominaisuuksia.

K. Voiko tämä muuntaja havaita kuormitusvirran?

V. Kyllä, se on varustettu lähtöliittimillä ja LEDeillä, jotka osoittavat laukaisupisteet ja kuormitusvirran tunnistuksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€45.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€46.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€48.80
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€56.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€52.87
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Ei arvioitu1502.677 "sisä-2.879 "€29.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Luokka 2 Muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph
€41.33 / yksikkö