Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Luokka 2 Muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QMW Malli: TR75VA005Ristiviite: 2ETD6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus3.03 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240/480 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus75
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.656
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet TR75VA005 Luokan 2 muuntaja on virtalähdelaite, joka on suunniteltu muuttamaan korkeajännitteinen vaihtovirta (AC) matalajännitteiseksi tasavirraksi (DC). Sitä käytetään laajasti elektroniikan valmistuksessa, televiestinnässä ja lääketieteen aloilla. Tällä muuntajalla on tärkeä rooli virran syöttämisessä laitteille, kuten antureille, ohjauspaneeleille ja viestintäjärjestelmille. Se varmistaa, että lähtöjännite pysyy määritetyissä rajoissa, mikä vähentää sähköiskun ja tulipalon vaaraa. Lisäksi Functional Devices TR75VA005 muuntaja edistää energiatehokkuutta, mikä edistää kustannussäästöjä ja ympäristön kestävyyttä.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet TR75VA005 muuntaja sisältää katkaisijan ylikuormitukselta suojaamiseksi.
  • Siinä on jalka ja yksikierteinen napakiinnitys helppoa asennusta varten.
  • Tässä muuntajassa on jaettu puolarakenne, joka erottaa ensiö- ja toisiokäämit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka teen vianmäärityksen Functional Devices TR75VA005 Class 2 muuntajan kanssa?

V. Jos sinulla on ongelmia muuntajan kanssa, tarkista tulo- ja lähtöliitännät.

K. Mikä erottaa tämän luokan 2 muuntajan?

V. Se noudattaa tiukkoja turvallisuusstandardeja (UL, CE ja RoHS), rajoittaen lähtöjännitettä sähköiskun ja tulipalon vaaran vähentämiseksi. Ne ovat myös energiatehokkaita, kompakteja ja kevyitä integroinnin helpottamiseksi.

K. Onko tälle muuntajalle erityisiä huoltovaatimuksia?

V. Se vaatii vähän huoltoa. Pidä laite puhtaana, varmista kunnollinen ilmanvaihto ja tarkista säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€44.94
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€48.34
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€49.78
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€52.99
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€58.96
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Ei arvioitu1502.677 "sisä-2.879 "€30.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Luokka 2 Muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph
€61.98 / yksikkö