MONOPRICE Litteät HDMI-kaapelit


Suodattaa
Väri: Musta , Johdinmateriaali: Tinattu kupari , Johtimen koko: 24AWG , Liittimen tyyppi: Uros mieheksi , Takin materiaali: PVC , Kaapeleiden määrä: 1 , Suojaus: Kolminkertainen suojattu taso, EMI-suojaus
TyyliMalliKaapelin tyyppiPituusHinta (ei alv)
A
4158
High Speed6"€30.33
B
4160
High Speed15ft.€60.66
C
4159
High Speed10ft.-
Tarjouspyyntö
D
4164
Vakionopeus35ft.-
Tarjouspyyntö
E
4162
Vakionopeus25ft.€19.32
F
4163
Vakionopeus30ft.-
Tarjouspyyntö
G
4157
Vakionopeus3ft.€12.51

Litteät HDMI-kaapelit

Monopricen raskasulotteisissa, nopeissa litteissä HDMI-kaapeleissa on kullatut liittimet ja 24 AWG-kuparijohtimet parempaan johtavuuteen ja korroosionkestävyyteen. Nämä Monoprice HDMI -kaapelit on helppo taivuttaa ja niillä on mahdollisuus siirtää kaikki hyväksytyt signaalit. Ne täyttävät CL2-paloturvallisuusluokitukset ja ovat turvallisia käyttää seinissä ja ullakkohuoneissa. Yksihintaiset kaapelit tukevat jopa 4.95 / 10.2 gbps: n tiedonsiirtonopeutta, 1080p-tarkkuutta 60 Hz: llä, 4k-tarkkuutta 24 Hz: llä, äänen paluukanavaa ja syvävärisiä jopa 16 bittiä kanavaa kohden. Nämä kaapelit voivat tukea HD-ääntä, mukaan lukien A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?