FRIGIDAIRE 240457701 Jääkaapin oven sulkemisnokka | CP4LTN 41JR88

FRIGIDAIRE 240457701 Jääkaapin oven sulkemiskamera

Tuote: CP4LTN Malli: 240457701Ristiviite: 41JR88
€66.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzAmpeeriaVäriHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa musta | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,155.67
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,129.46
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa musta | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin26 "59.875 "24 "€1,029.47
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Jääkaappi, (1) Pakastin26 "59.875 "24 "€1,068.36
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Compact 4.5 kuutiojalka hopea | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMJääkaappi6015.0Hopea sumu(1) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä irrotettava lasijääkaappi, (1) Langan pakastin23.75 "43 "21.625 "€535.82
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Jääkaappi, vierekkäin, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASJääkaappi60 Hz15ARuostumaton teräs-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,006.22
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Jääkaappi, valkoinen, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWJääkaappi60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,042.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE 240457701 Jääkaapin oven sulkemiskamera
€66.90 / yksikkö