ACME ELECTRIC T2A527151 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 225/180kVA | BC7UEJ

ACME ELECTRIC T2A527151 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 225/180kVA

Varastossa
Tuote: BC7UEJ Malli: T2A527151

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,084.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäästömuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus29.41 "
kVA-luokitus225 / 180 kVA
Pituus22.37 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite600V / 480V
Toisiojännite480 / 380V
Leveys28.15 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 600/480V ensiöjännite, 480/380V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T2527031 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 15/12kVA | BC7PFE T2527031kapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€1,416.42
ACME ELECTRIC T2527051 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 30/24kVA | BC7PFF T2527051kapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€2,105.88
ACME ELECTRIC T2527071 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 45/36kVA | BC7PYL T2527071kapseloitu15.21 "7.37 "115 astetta CSeinäNema 3R19.25 "€1,884.92
ACME ELECTRIC T3527101 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 75/60kVA | BC7QEC T3527101kapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R20.3 "€2,467.18
ACME ELECTRIC T2A527121 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 112.5/90kVA | BC7VGD T2A527121Ventilated25.5 "19.4 "150 astetta CLattiaNEMA 224.4 "€3,759.18
ACME ELECTRIC T2A527171 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 300/240kVA | BC7VRC T2A527171Ventilated29.41 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€7,680.99
ACME ELECTRIC T2A527181 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 450/360kVA | BC7YQJ T2A527181Ventilated35.47 "26.88 "150 astetta CLattiaNEMA 231.9 "€8,847.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2A527151 Automuuntaja, kolmivaiheinen, 225/180kVA
€6,084.65 / yksikkö