FRIGIDAIRE FFTR1222QB Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa musta | AH3DPL 31EV41

FRIGIDAIRE FFTR1222QB jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa musta

Varastossa
Tuote: AH3DPL Malli: FFTR1222QBRistiviite: 31EV41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi ja pakastin
Ampeeria15.0
VäriMusta
OhjausDigitaalinen
Johdon pituus6ft.
SulattaaPakkasvapaa
Oven saranaOikea
Energy Star -yhteensopivaEi
Pakastimen kapasiteetti3.0 cu. ft.
Hz60
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin
Kokonaissyvyys28.75 "
Kokonaiskorkeus59.875 "
kokonaisleveys24 "
Kylmäaineen lataus42g
Kylmäaineen tyyppiR600a
Jääkaapin kapasiteetti8.5 cu. ft.
Jääkaapin tyyliYläpakastin
Jääkaapin lämpötila-alue1 astetta 7 astetta
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Kokonaiskapasiteetti12.0 cu. ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4008
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)67.31
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzAmpeeriaVäriHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,160.12
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa musta | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin26 "59.875 "24 "€1,072.09
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Jääkaappi, (1) Pakastin26 "59.875 "24 "€1,072.09
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Compact 4.5 kuutiojalka hopea | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMJääkaappi6015.0Hopea sumu(1) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä irrotettava lasijääkaappi, (1) Langan pakastin23.75 "43 "21.625 "€523.43
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Jääkaappi, vierekkäin, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASJääkaappi60 Hz15ARuostumaton teräs-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€1,976.97
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Jääkaappi, valkoinen, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWJääkaappi60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€1,909.37
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE 241993001 Jääkaapin Crisper-tuki | CP4LTL 41JT07 241993001Tuki-------€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFTR1222QB jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa musta
€1,115.95 / yksikkö