GRAINGER 13R504 Rolling Workbench, Heavy Duty, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tuumaa, ruskea, teräs | AA6BWU 58

GRAINGER 13R504 pyörivä työpenkki, raskas, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BWU Malli: 13R504Ristiviite: 58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,654.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Suljettu pituus37.3 "
VäriRusketus
Syvyys26 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs. ja 100 kiloa.
Mitata16 ga. Runko, 12 ga. Ylä-ja alaosa
Kahvan tyyppiHeavy Duty Push
Korkeus37.3 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäUpotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä6
Kahvojen lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti25.5 cu. ft.
TyyliTyöpenkki
Leveys54.25 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.25
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)140.21
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä siirrettävä työpöytä voi kuljettaa kuormia useammalla kuin yhdellä tavalla ja tarjoaa runsaasti säilytystilaa hyllyillä ja laatikoilla suurille tavaroille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on tukeva yläosa, joka tarjoaa kätevän työtason.
  • Tämä työpöytä tukee useiden putken kierteittäjien ja ruuvipuristimien asennusta.
  • Siinä on 16 gauge teräsrunko ja 12 gauge ala- ja yläosa, joissa on täysin kaarihitsatut saumat ja jauhemaalattu viimeistely, joka takaa teollisuustason suojan vaurioita vastaan.
  • Tässä laitteessa on upotettu lukkokotelo ja lukitusjärjestelmä, jossa on 2-pistelukitus varkauden estämiseksi.
  • Siinä on integroitu hylly arkkujen vasemmalla puolella helpon pääsyn vuoksi.
  • Tämä tuote sisältää kaksi 1 tuuman ja 3 tuuman syvää laatikkoa oikealla puolella.
  • Se on varustettu 2 kääntyvällä ja 2 jäykällä 6 tuuman pyörällä.
  • Tässä yksikössä on laatikot, jotka liukuvat sileillä kuulalaakereilla ja kestävät jopa 100 lb:n kuorman.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän siirrettävän työpöydän suurin kantavuus?

V. Se kestää jopa 2650 lb:n kuormia.

K. Mitä hyötyä lukitusjärjestelmästä on tässä työpöydässä?

V. Lukitusjärjestelmä työmaan kaapeissa, jotka vaativat vain yhden riippulukon lukkoon, estää varkauksien ja luvattoman pääsyn.

K. Kuinka lukkojärjestelmä asennetaan?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman avaimella tai hylsyllä.
  • Aseta salpatanko "salpaavaan" asentoon.
  • Kiinnitä 5/16 x 3/4 tuuman vaunun pultti oikeaan reikään riippulukon kielekkeessä.
  • Asenna riippulukon sakkeli riippulukon kielekkeeseen ja kiinnitä se lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Ennen riippulukon lukitsemista avaa kansi ja liu'uta salpatanko "avoin"-asentoon.
  • Sulje kansi ja siirrä salpatanko "salpa-asentoon".

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R504 pyörivä työpenkki, raskas, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tuumaa, ruskea, teräs
€4,654.13 / yksikkö