FRIGIDAIRE FRSS2323AW Jääkaappi, valkoinen, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CH6PJQ Malli: FRSS2323AWRistiviite: 61DC30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,042.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi
Ampeeria15A
OhjausElektroninen
Johdon pituus5 ft.
Sulattaaautomaattisesti
Oven saranaKäännettävä
OvityyliVankka
Energy Star -yhteensopivaEi
Pakastimen kapasiteetti7.94 cu. ft.
Hz60 Hz
Ovien lukumäärä2
Osien lukumäärä2
Kokonaissyvyys32 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus69 7 / 8 "
kokonaisleveys33 1 / 8 "
Plug TypeEi irrotettava 5-15P
Kylmäaineen tyyppiR600a
Jääkaapin kapasiteetti14.36 cu. ft.
Jääkaapin tyyliVierekkäin
Jääkaapin lämpötila-alue1-6 astetta C
Temp. alue-21 - -15 astetta. C
Kokonaiskapasiteetti22.3 cu. ft.
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzAmpeeriaVäriHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa musta | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,155.67
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,129.46
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa musta | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin26 "59.875 "24 "€1,029.47
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Jääkaappi, (1) Pakastin26 "59.875 "24 "€1,068.36
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Compact 4.5 kuutiojalka hopea | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMJääkaappi6015.0Hopea sumu(1) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä irrotettava lasijääkaappi, (1) Langan pakastin23.75 "43 "21.625 "€535.82
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Jääkaappi, vierekkäin, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASJääkaappi60 Hz15ARuostumaton teräs-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,006.22
FRIGIDAIRE 241993001 Jääkaapin Crisper-tuki | CP4LTL 41JT07 241993001Tuki-------€11.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FRSS2323AW Jääkaappi, valkoinen, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti
€2,042.64 / yksikkö