FRIGIDAIRE FFPS4533QM Compact 4.5 kuutiojalka hopea | AH3DPQ 31EV45

FRIGIDAIRE FFPS4533QM Jääkaappi Kompakti 4.5 kuutiojalkaa hopea

Varastossa
Tuote: AH3DPQ Malli: FFPS4533QMRistiviite: 31EV45

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi
Ampeeria15.0
VäriHopea sumu
OhjausDigitaalinen
Johdon pituus6ft.
SulattaaPakkasvapaa
Oven saranaOikea
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Pakastimen kapasiteetti1.4 cu. ft.
Hz60
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä(1) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä irrotettava lasijääkaappi, (1) Langan pakastin
Kokonaissyvyys23.75 "
Kokonaiskorkeus43 "
kokonaisleveys21.625 "
Kylmäaineen lataus28g
Kylmäaineen tyyppiR600a
Jääkaapin kapasiteetti3.1 cu. ft.
Jääkaapin tyyliKompakti
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Kokonaiskapasiteetti4.5 cu. ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)116.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)57.15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzAmpeeriaVäriHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa musta | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,155.67
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Jääkaapin yläpakastin 12.0 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Säädettävä lasi ja (1) Kiinteä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin28.75 "59.875 "24 "€1,129.46
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa musta | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBJääkaappi ja pakastin6015.0Musta(2) Säädettävä lasijääkaappi, (1) Säädettävä langallinen pakastin26 "59.875 "24 "€1,029.47
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Jääkaapin yläpakastin 9.9 kuutiojalkaa valkoinen | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWJääkaappi ja pakastin6015.0Valkoinen(2) Jääkaappi, (1) Pakastin26 "59.875 "24 "€1,068.36
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Jääkaappi, vierekkäin, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASJääkaappi60 Hz15ARuostumaton teräs-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,006.22
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Jääkaappi, valkoinen, 14.36 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWJääkaappi60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "€2,042.64
FRIGIDAIRE 241993001 Jääkaapin Crisper-tuki | CP4LTL 41JT07 241993001Tuki-------€11.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFPS4533QM Jääkaappi Kompakti 4.5 kuutiojalkaa hopea
€535.82 / yksikkö