Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Hex Head Cap Screw, M10 X 1.50, 30mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGJ 36RJ15

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50, koko 30 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CGJ Malli: FB3MHEXB101530P10Ristiviite: 36RJ15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Pään korkeus6.4mm
Head TypeHex
pään leveys17mm
Pituus30 "
Min. Kierteen pituus30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2678
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50, koko 30 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk
€23.98 /pakkaus