FILLRITE FR700V Polttoaineen siirtopumppu 1/3 hv Jopa 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5

FILLRITE FR700V polttoaineen siirtopumppu 1/3 hv Jopa 20 Gpm

Varastossa
Tuote: AB9YTN Malli: FR700VRistiviite: 2GMP5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,204.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC5.5
LaakerityyppiPysyvästi voideltu pallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetDiesel, bensiini, kerosiini, E15, biodieseli B20 asti
Työjakso30 min.
GPM20
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus12ft.
KoteloValurauta
HP1/3
Sisääntulon koko1-1 / 4 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuEi
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys11.5 "
Painealue23 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi ja positiivinen siirtymä
RPM1725
TiivistemateriaaliHiili
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirtopumppusovellus (maatalous, rakentaminen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVahvistimet ACLaakerityyppiKokonaispituuskokonaisleveysPainealueRPMTiivistemateriaaliHinta
FILLRITE FR711VA siirtopumppu 1/3 hv 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091 FR711VA18 "4.9Suljettu pallo18.25 "18.625 "0 psi - 50 psi1725 ja 1425nitriili€2,148.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR700V polttoaineen siirtopumppu 1/3 hv Jopa 20 Gpm
€1,204.77 / yksikkö