SPEEDAIRE Kytketyt monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, 3/4 tuumaa


Suodattaa
Väri: Musta , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM , Sopivuuskoko: 3/4 "(M) NPT , Sisäläpimitta: 3 / 4 " , Max. Paine: 200 psi , Ulkoläpimitta: 1.1 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
3JT78
25ft.€203.71
B
3JT79
50ft.€188.12

Kytketyt monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, 3/4 tuumaa

SPEEDAIRE-kytkettyjä monikäyttöisiä ilmaletkuja käytetään paineilman ja vaarallisten nesteiden, kuten kemikaalien, polttoaineiden, kaasujen ja happojen, siirtämiseen. Niissä on EPDM-kantoputki nesteiden siirtoa varten ja EPDM-kansi, joka tarjoaa erinomaisen lämmön, kylmän, sään ja otsonin kestävyyden. Ne on varustettu messingisillä liitospäillä, jotka helpottavat liittämistä letkuihin. Letkut ovat RMA-luokan A standardien mukaisia ​​ja kestävät jopa 200 PSI:n painetta. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkettyjä monikäyttöisiä ilmaletkuja, saatavana 25 ja 50 jalkaa pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?