FILLRITE 115 voltin vaihtovirtapumppu käsisuuttimella


Suodattaa
Käyttösykli: 30 min. , Kotelon materiaali: Valurauta , HP: 1/3 , Max. Viskositeetti: 50 SSU , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliKokonaiskorkeusVahvistimet ACLaakerityyppiKokonaispituuskokonaisleveysPainealueRPMTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
FR700V
10 "5.5Pysyvästi voideltu pallo14.5 "11.5 "23 psi1725Hiili€1,225.68
B
FR711VA
18 "4.9Suljettu pallo18.25 "18.625 "0 psi - 50 psi1725 ja 1425nitriili€1,950.35

115 voltin vaihtovirtapumppu käsisuuttimella

Fill-Rite 115VAC -polttoaineensiirtopumpuissa on täysin suljettu räjähdyssuojattu vaihtovirtamoottori, joka pystyy pumppaamaan polttoaineita enintään 23 GPM: n virtausnopeudella. Näissä yksiköissä on tiivisterenkaat vuototiivistä toimintaa varten ja lukko polttoainevarkauden tai ilkivallan estämiseksi. Joissakin malleissa on lisäksi analoginen mittari, joka näyttää ulos pumpatun nesteen määrän. Valitse laajasta valikoimasta näitä polttoainepumppuja, joita on saatavana 12 ja 18 jalan pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?