FILLRITE FR711VA siirtopumppu 1/3 hv 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091

FILLRITE FR711VA siirtopumppu 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm

Varastossa
Tuote: AC4RXY Malli: FR711VARistiviite: 30J091

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,148.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC4.9
LaakerityyppiSuljettu pallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetBensiini (alkoholiseokset E15), dieselpolttoaine (biodieselisekoitukset B20), kerosiini, öljytuotteet
Työjakso30 min.
GPM23
Letkun halkaisija.1"
Letkun pituus18ft.
KoteloValurauta
HP1/3
Sisääntulon koko1 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuKyllä
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppiAutomaattinen käyttö
Poistoaukon koko1 "FNPT
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus18.25 "
kokonaisleveys18.625 "
Painealue0 psi - 50 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM1725 ja 1425
Tiivistemateriaalinitriili
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Jännite115 VAC ja 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVahvistimet ACLaakerityyppiKokonaispituuskokonaisleveysPainealueRPMTiivistemateriaaliHinta
FILLRITE FR700V Polttoaineen siirtopumppu 1/3 hv Jopa 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5 FR700V10 "5.5Pysyvästi voideltu pallo14.5 "11.5 "23 psi1725Hiili€1,204.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR711VA siirtopumppu 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm
€2,148.00 / yksikkö